Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP
Compresor scroll digital Copeland de 2003 sin usar - 6 HP. Modelo: ZFD18KVE-TF5-251. Número de serie: 03K76471G. Capacidad nominal de R-404: 5,2 toneladas. 60 Hz y 50 Hz, 200-230 V y 200-220 V, 156 LRA, 21 I, 20,58 volúmenes y 17,05 volúmenes, 3500 rpm y 2900 rpm, 417,70 psi (28,8 bar). Válvula de retención de descarga, válvula de descarga dinámica, válvula de alivio de presión, sello de flotación, espiral fija, espiral orbital, válvula de servicio de aceite, mirilla, inyección de líquido, cojinete DU, protector térmico interno, lubricación, filtro de malla, trampa magnética, sensor de temperatura interno protección del motor. Dimensiones del compresor: 7 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. (3) Sistemas de control de nivel de aceite. Válvulas:(2) tubería de 1/2 pulg. (1) macho roscado de 3 pulg., (1) tubo de 1 pulg., (1) tubo de 1-3/4 pulg. (2) Válvulas de alivio Sporlan. Mirilla: 2-3/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 15 pulgadas de diámetro x 20 pulgadas de alto (h15) (ACN18).
Product Details
- Cantidad en stock: LYNT005.
- Manufacturer: Copeland
- Model: ZFD18KVE-TF5-251
- Serial Number: 03K76471G
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details