Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6HP
2003 Compresor Copeland Digital Scroll sin usar - 6 HP. Modelo: ZFD18KVE-TF5-251. Número de serie: 03K75725G. Capacidad nominal de R-404: 5,2 toneladas. 60 Hz y 50 Hz, 200-230 V y 200-220 V, 156 LRA, 21 I, 20,58 volúmenes y 17,05 volúmenes, 3500 rpm y 2900 rpm, 417,70 psi (28,8 bar). Piezas/sistemas de espiral: válvula de retención de descarga, válvula de descarga dinámica, válvula de alivio de presión, sello de flotación, espiral fija, espiral orbital, válvula de servicio de aceite, mirilla, inyección de líquido, cojinete DU, protector térmico interno, lubricación, filtro de malla, trampa magnética , sensor de temperatura, protección interna del motor. Dimensiones de la espiral: 7 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. Piezas/equipos adicionales: (3) sistemas de control de nivel de aceite, (2) válvulas: tubería de 1/2 pulgada, mirilla: 2-3/8 de diámetro, válvula: Macho roscado de 3 pulg., válvula: tubería de 1 pulg., válvula: tubería de 1-3/4 pulg., (2) válvulas de alivio Sporlan. Dimensiones totales: 15 de diámetro x 20 pulgadas de alto (H15) (ACN18).
Product Details
- Cantidad en stock: LYNT006.
- Manufacturer: Copeland
- Model: ZFD18KVE-TF5-251
- Serial Number: 03K75725G
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details