Conjunto de tolva de doble tanque con bomba
Conjunto de tolva de doble tanque. (2) Tanques de fondo cónico: 450 galones y 550 galones. Cada tanque con 18 pulg. de diámetro. Manway y bolas de spray. Bomba centrífuga Tri-Clover 6 x 2, modelo: 328. Diámetro del impulsor: 6-1/2 pulg. Motor Siemens: 7-1/2 hp, 1735 rpm, 220-230/440/460 V, 20.4-19.4/10.2 -9,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 6 pulg. de diámetro. salida central. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DEE01.40
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 220-230/440/460
- Motor Amps: 20.4-19.4/10.2-9.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 130