Tambor de revestimiento de acero inoxidable
Tambor de revestimiento de acero inoxidable. Diseño farmacéutico. Interior recubierto de tambor de pulido de 60 pulgadas de diámetro, motor General Electric, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad General Electric, rpm máximas 35, rpm mínimas 5, relación 105,9, rpm finales 16. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.BR1457.1a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 9.2/4.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 93