Transportador de cadena superior flexible
Transportador doble de cadena superior flexible. (2) Motores SM Cyclo, 1/2 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 2,1/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores SM Cyclo, 1/2 hp, rpm de salida: 83,3, relación: 21. Dimensiones del transportador: 9 pies 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Desde la correa al piso: 16 pulgadas. H. Dimensiones de espacio libre: máximo 10-1/2 pulgadas de ancho, mínimo 4 pulgadas de ancho. Falta soporte (patas). Dimensiones totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM030.a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 7.5
- Conveyor Length (inches): 113
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: SM Cyclo
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.1/1.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 129
- Width (Inches): 50
- Height (Inches): 24