Transportador de mesa de acero inoxidable - 2,5 pulgadas
Transportador de mesa de acero inoxidable. La unidad consta de (6) piezas extraíbles con barandillas dobles ajustables. Tipo de correa: REX 1701T. Longitud efectiva de la cinta transportadora: 2-1/2 pulgadas de ancho x 258 pulgadas de largo. Dimensiones totales: (Pieza #1) 82 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto, (Pieza #2) 63 pulgadas. L x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (pieza n.° 3) 71 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (pieza n.° 4, ángulo de 45°) 17 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulg. de alto (pieza n.° 5, ángulo de 90°) 49 pulg. de largo x 22 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto (pieza n.° 6, ángulo de 90°) 20-1/2 pulg. de largo x 27- 1/2 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMT295.2
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 2.5
- Conveyor Length (inches): 258