Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)

Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 344A-BF. Número de serie: 97-17021-1. Tamaño: 1.5x2x12. El caudal de la bomba nueva es de 145 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1.750 rpm. Diámetro del eje: 1 pulg. Entrada: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (ACN20a)

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB518.-01
  • Manufacturer: Aurora
  • Model: 344A-BF
  • Serial Number: 97-17021-1

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Gallons Per Minute GPM: 145
  • Max Speed RPM: 1750
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 25.5
  • Width (Inches): 16.5
  • Height (Inches): 15.5
  • ACN: 20a

Additional Product Details

Bomba centrífuga Aurora 344A-BF (145 GPM máx.)