Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)

Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)

Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Weinman. Modelo 4L1-410. S/N: 730649. Diámetro del impulsor: 10,5 pulgadas. Motor Lincoln, 30 hp, 1,750 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Puerto bridado de entrada de 5 pulg. Salida (1) Puerto bridado de salida de 4 pulg. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (alto)

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP015.
  • Manufacturer: Weinman
  • Model: 4L1-410
  • Serial Number: 730649

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Max Speed RPM: 1750
  • Impeller Diameter (inches): 10.5
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Lincoln
  • Motor Horsepower(HP): 30
  • Motor RPM: 1750
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 74/37
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 58.5
  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 25

Additional Product Details

Bomba centrífuga Weinman 4L1-410 (30 CV)