Bomba centrífuga Grundfos / Paco Pumps
Bomba Centrífuga Grundfos / Paco Pumps. Modelo: 40955. El caudal de la bomba nueva es de 1200 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 9-1/2 pulg., 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 41-38/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN33).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU77
- Manufacturer: Grundfos
- Model: 40955
- Serial Number: KRB47091B
Pump Details