Bomba centrífuga inteligente Paco
(2) Bombas centrífugas inteligentes Paco 1998. Gato. Número: 16-30955-130101-2742. S/N: 98A00268A y 98A00268B. Capacidad: 150 gpm a 80 tdh. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 9,10 pulgadas, 7-1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 22,4-20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Bridas ANSI clase 150. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto (ACN20).
Product Details
- Cantidad en stock: 345
- Manufacturer: Paco
- Serial Number: 98A00268A and 98A00268B
Pump Details