Bomba de circulación de agua para tacos
Bomba de circulación de agua para tacos. Modelo: FE4010E2L1G2LOA. Tamaño: 8 x 6 x 13. Capacidad: 440 gpm a 110 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 10,1 pulgadas. Motor Baldor Super E: 30 hp, 1150 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (ACN23a).
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS096.
- Manufacturer: Taco
- Model: FE4010E2L1G2LOA
Pump Details