Bomba de circulación de agua para tacos
Bomba de circulación de agua para tacos. Modelo: FE6013E2L1G2L0A. Tamaño: 8 x 6 x 13. Capacidad: 545 gpm a 55 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 11 pulg. Motor Baldor Super E: 20 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Manómetro Weiss. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto. El costo de reemplazo es de aproximadamente $2,350.00.
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS098.
- Manufacturer: Taco
- Model: FE6013E2L1G2L0A
Pump Details