Torre de enfriamiento Amcot ST-100 (86,67 toneladas nominales, 3 HP, 208/230/460 V)
Torre de enfriamiento de tiro inducido de contador Amcot. Modelo: ST-100. Número de serie: 97800. Toneladas nominales: 76. Capacidad de refrigeración: 200.000. Volumen de aire: 24.500 CFM. Flujo de agua: 208 GPM. Motor del ventilador: 5 HP, 60 Hz, 3 PH. Conexiones de tubería: Entrada: 4 pulg., Salida: 4 pulg. Fecha de fabricación: 31/05/06.
Product Details
- Cantidad en stock: KFP03
- Manufacturer: Amcot
- Model: ST-100
- Serial Number: 97800
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 86.67
- Cooling Capacity (GPM): 208
- Pump Included: Yes
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 820
- Motor Voltage: 208/230/460
- Motor Amps: 11.5/12.8/6.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215TC
Dimensions:
- Length (Inches): 128
- Width (Inches): 128
- Height (Inches): 108
- Weight (LBS): 887
- # of Pieces for Shipping: 128
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2006
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: Missing a screen.