Torre de enfriamiento Marley AQ496M1GAF 2018 (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230/460 V)
Torre de enfriamiento Marley Aquatower. Número de serie: 10159791-A1. Modelo: AQ496M1GAF 2018. Toneladas nominales: 126. Año de fabricación: 2018. Tipo de correa: V 2BX136. Carga de viento - Máxima operación (libras): 4751. Carga máxima operativa en el anclaje (libras): 1188. Peso de envío: 4751 libras. CV del motor: 7,5. Conexión de tubería: entrada: 6 pulg., salida: 6 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: KFP02
- Manufacturer: Marley
- Model: AQ496M1GAF 2018
- Serial Number: 10159791-A1
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 126
- Cooling Capacity (GPM): 302.4
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 19.9-18.4/9.18
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 123
- Width (Inches): 77
- Height (Inches): 114
- Weight (LBS): 2,596
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2018
- Spec Sheet Available: Yes