Torre de Enfriamiento Evapco LSTE-4112 (96 Toneladas Nominales)
Torre de enfriamiento Evapco: N.° de modelo: LSTE4112, N.° de serie: 13-541999, N.° de correa: B77, Presión de prueba del serpentín: PSIG. Toneladas nominales: 96, Pesos - Envío: 2,930 LBS, En funcionamiento: 4,240 LBS. Sin ventiladores: 4, HP del motor del ventilador: 10 HP. Conexiones: Entrada y salida de agua: 6, Reposición: 6, Drenaje: 2, Desbordamiento: 3. Se debe instalar una línea de purga de tamaño adecuado en el sistema de la torre de enfriamiento para evitar la acumulación de impurezas en el agua recirculada. Las conexiones menores de 6 o más grandes están biseladas para soldar/ranuradas para acoplamiento mecánico (BFW/ranuradas)
Product Details
- Cantidad en stock: BBELL06
- Manufacturer: Evapco
- Model: LSTE-4112
- Serial Number: 13-541999
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 96
- Cooling Capacity (GPM): 230.4
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 156
- Width (Inches): 81
- Height (Inches): 106
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: American Ice Cream Company