Torre de enfriamiento Marley 496B (126 toneladas nominales, 7,5 HP, 208-230 V)
Torre de enfriamiento Marley Aqua-tower - Modelo: 126 toneladas, número de serie: 820046-496B, toneladas nominales: 126. Peso de envío: 2597 libras, funcionamiento máximo: 5252 libras, carga operativa máxima en el anclaje: 1313 libras. Carga de viento: Reacción vertical máxima en el ancla: 1095 LBS, Reacción horizontal máxima en el ancla: 639 LBS. Motor WEG: Bastidor: 213T, Modelo: 00718EP3E213T, Tipo: ET IP55 Duty Cont, HP: 7,5, Hz: 60, Voltios: 208-230, RPM: 1765, Amperios: 19,0/9,5, PF: 0,81, SFA: 23,7/ 11.9.
Product Details
- Cantidad en stock: BBELL03
- Manufacturer: Marley
- Model: 496B
- Serial Number: 820046 496B
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 126
- Cooling Capacity (GPM): 302.4
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1,765
- Motor Voltage: 208-230
- Motor Amps: 19.0/9.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213T
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 125
- Height (Inches): 119
- Weight (LBS): 2,597
- # of Pieces for Shipping: 0
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: American Ice Cream Company