Tanque COP
Motor Baldor con tanque COP, n.° de cat. CWDN3913T, ESPEC. 37H37Y19H1, 15 hp, 230/450 voltios, 34/17 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico, Código K, Clase F. El tanque tiene 24 entradas de rociado, (3) entradas rectangulares de 3 pulgadas y (2) 2 de diámetro, 1 a 1/ pulg. y 1 a 1 pulg. Salida (1) 2 pulg. Dimensiones interiores: 24-½ pulg. de ancho, 98-½ pulg. de largo. Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho, 112 pulgadas de largo, 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3007b.45