Tanque Girton COP de 70 galones
Tanque Girton COP: 70 galones. Modelo CPWI, S/N 111048. Acero inoxidable. Motor maestro a prueba de salpicaduras: S/N D2147, tipo PB, 208/220/240 V, trifásico, 60 Hz, 12,8/6,4 amperios, 5 hp, 3500 rpm. Entrada: 2 pulg. Salida: (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg. (4) Patas H de 20 pulg. con ruedas. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 25.GO811461a
- Manufacturer: Girton
- Model: CPWI
- Serial Number: 111048