Tanque COP Acero Inoxidable
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 215 galones (total). Dimensiones interiores de pared recta: 11 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 1/2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2.5-2.4/ 1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Equipado con (2) chorros rociadores de 1/8 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3/4 pulg. de diámetro. Puertos FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje NPT. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 45.10a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details