Tanque COP de acero inoxidable: 100 galones
Tanque COP de acero inoxidable con bomba centrífuga Tri-Clover CS216, 100 galones. El tanque está montado sobre ruedas para facilitar su posicionamiento. Bomba centrífuga Tri Clover CS216, modelo: CS216MD21-S, S/N: E5214, capacidad: 40 gpm a 170 pies, diámetro del impulsor: 6 pulgadas, opción de sello: sello balanceado externo tipo D. Motor Louis Allis, 5 hp, 3500 rpm, 208-220 V, 13,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Tri Clover pueden: manejar líquidos y semisólidos con vapores arrastrados, mantener características de vacío favorables, manejar productos viscosos y proporcionar un servicio CIP completo. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF528.22a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details