Fregadero semicircular de acero inoxidable

Fregadero semicircular de acero inoxidable

Fregadero semicircular de acero inoxidable. La unidad tiene 2 compartimentos para fregadero y (1) bandeja lateral. Entradas: (2) 2 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho con parte superior abierta. Salidas: (2) drenaje de 1-3/4 pulg. Dimensiones del fregadero: (2) 2 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie de profundidad. Dimensiones totales: 6 pies 4-34 pulgadas de largo x 1 pie 11-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SWC122a.2
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: COP Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 2 ft. 4-3/4 in. L x 1 ft. 6-1/4 in. W open top. Outlets: (2) 1-3/4 in. drain. Sink dimensions: (2) 2 ft. 4-3/4 in L x 1 ft. 6-1/4 in. W x 1 ft. deep.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 76.75
  • Width (Inches): 23.625
  • Height (Inches): 35

Additional Product Details

Fregadero semicircular de acero inoxidable