Tanque de lavado de policía de doble compartimento de acero inoxidable
Tanque de lavado de policía de doble compartimento de acero inoxidable. Dimensiones interiores de la pared recta: 10 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie de alto. Salidas: (2) desagües de 1-1/2 pulgadas, (1) 1 pulgada de diámetro. puerto, (1) puerto de 1/2 pulg. de diámetro. Dimensión total: 106 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto, 12 pulgadas de profundidad.
Product Details
- Cantidad en stock: 14a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: COP Tanks
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlets: (2) 1-1/2 in. Drains, (1) 1 in. dia. port, (1) 1/2 in. dia port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 106
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 36