Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones
Tanque COP de 2 compartimentos de acero inoxidable: 235 galones (total). Dimensiones interiores de pared recta: 12 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto. Equipado con (4) chorros rociadores de 1/8 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto . Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje FNPT. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 12
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: COP Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: (4) 1-1/2 in. dia. ports. Outlets: (2) 2 in. dia. FNPT drain ports.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 164
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 43