Alimentador de Ingredientes Crepaco Acero Inoxidable

Alimentador de Ingredientes Crepaco Acero Inoxidable

Comedero Crepaco S-420 Acero Inoxidable. Serie S-420-C7258. Capacidad de 100-200 gph. Rendimiento combinado, conexiones de 3 pulgadas, tanque de retención de 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. Tornillo de 4 pulgadas de diámetro, puede requerir un sinfín de alimentación opcional para caudales específicos, 26 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (XMR36)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 225.GR522.10
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: S-420
  • Número de serie: S-420-C7258

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Alimentador de Ingredientes Crepaco Acero Inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente