Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco - 150 galones cada uno.

Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco - 150 galones cada uno.

Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco. (3) Tanques CIP de acero inoxidable de 150 galones. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulg. H. 1999 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett. Superficie de transferencia de calor: aprox. 34.5 pies cuadrados. Capacidad: 4.03 galones. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: - 20 °F a 150 psi. Bomba centrífuga APV Crepaco. Modelo: 6V. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. También incluye panel de control APV Crepaco, registrador gráfico, termopares, válvulas sanitarias operadas por aire, válvulas de control Magna y controladores y sensores computarizados.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST118.31
  • Fabricante: Crepaco

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco - 150 galones cada uno.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente