Bomba APV Crepaco 6RI

Bomba APV Crepaco 6RI

Bomba Crepaco. Modelo: 6R1. rotores faltantes. Motor eléctrico Weg, 10 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 25,5/12,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 9-1/4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Salida: Conexión S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies ½ pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 6-½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF1038.a
  • Manufacturer: Crepaco
  • Model: 6RI

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba APV Crepaco 6RI