Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R

Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R

Bomba de desplazamiento positivo APV / Crepaco Serie R. Modelo: 4R. El caudal de la bomba nueva es de 70 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 80 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuerpo de bomba de acero inoxidable con tapa ventilada. Motor Leeson: 5 CV, 1740 rpm. Entrada/Salida. (2) Accesorio ACME de 2 pulgadas. Incluye rotores de repuesto.(ACN74a).

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC049.9
  • Manufacturer: Crepaco
  • Model: 4R
  • Serial Number: 11662

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo serie APV / Crepaco R