Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Número de serie: 4V-84. Diámetro del impulsor: 2-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 208-230/460 V, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 16-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OIP055.
  • Manufacturer: Crepaco
  • Serial Number: 4V-84

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga crepaco