Bomba centrífuga crepaco
Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 8. Diámetro del impulsor: 7-1/2 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor Westinghouse, 7,5 hp, 3495 rpm, 208-220/240 V, 19,2-18,2/9,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP057.
- Manufacturer: Crepaco
- Model: 8
Pump Details