Alimentador de ingredientes para crepacos
Alimentador de ingredientes para crepacos. Modelo S-420. N/S D4661-S-420. Acero inoxidable. Capacidad: rendimiento combinado de 100 a 200 gph. Conexiones: 3 pulgadas. Tanque de retención: 18 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto. Tornillo: 4 pulgadas de diámetro. Motor: 3 hp, 1750 rpm, 220 V, trifásico. Motor de bomba hidráulica de velocidad variable. Puede requerir un sinfín de alimentación opcional para caudales específicos. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto (XMR47a)
Product Details
- Cantidad en stock: 225.GR422.27
- Manufacturer: Crepaco
- Model: S-420
- Serial Number: D4661-S-420