Intercambiador de calor de placas Crepaco CR5 - 1337 pies cuadrados
Intercambiador de Calor de Placas Crepaco. Modelo: CR5. S/N: C-1163. Número de placas de acero inoxidable: 214. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1337 pies cuadrados. Puertos finales fijos: (4) 4 pulgadas de diámetro. Entradas divisorias S-Line (4): (8) 2 pulgadas de diámetro. Racores NPT (macho). Salidas: (7) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (macho). Puertos terminales: (4) 4 pulg. de diámetro. Línea S. Bomba de paletas Vickers, motor Reliance, 5 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 14/7 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas/salidas: 1 pulg. de diámetro. Puerto NPT (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 8 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDAF957.62
- Manufacturer: Crepaco
- Model: CR5
- Serial Number: C-1163
Heat Exchanger Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1337
- Plate Material: Stainless Steel
- Number of Plates: 214
- Number of Dividers: 4
- Number of Sections: 5
- Inlets & Outlets Description: S-Line (4) Divider Inlets: (8) 2 in dia. NPT fittings (male). Outlets: (7) 2 in. dia. NPT fittings (male) Terminal ports: (4) 4 in. dia. S-Line. Vickers Vane Pump Inlet/outlets: 1 in. dia. NPT (female) port. Inlet/outlets: 1 in. dia. NPT (female) port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1730
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14/7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 140
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 102.5