Arrancador de motor Cutler-Hammer A10GN0 - HP
Arrancador de motor Cutler-Hammer NEMA tamaño 5. Número de catálogo: A10GN0. Tamaño Nema: 5. Serie A1. Trifásico, 270 amperios, 600 voltios. Bobina de 110V-120V CA. Máximo 200 HP a 460/575 voltios. 100 caballos de fuerza a 230 voltios. 75 caballos de fuerza a 200 voltios. Piezas PUB: A10G-1. Anterior emparejado con un motor compresor alternativo.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR31
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: A10GN0
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 38
- Weight (LBS): 150
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No