Arrancador de motor Cutler-Hammer A10GN0 - HP
Arrancador de motor Cutler-Hammer NEMA tamaño 5. Número de catálogo: A10FNO. Tamaño NEMA: 4. Serie A1. Trifásico, 135 amperios, 600 voltios. Máximo 100 HP a 460/575 voltios. 50 caballos de fuerza a 230 voltios. 40 caballos de fuerza a 200 voltios. Piezas PUB: A10F-1. Anterior emparejado con un motor compresor alternativo.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR32
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: A10FN0
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- Length (Inches): 8
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 21
- Weight (LBS): 65
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No