Bomba de diafragma Tri-Clover C328 (156 GPM máx.)
Bomba parcial de diafragma Tri Clover. Modelo: C328. Construcción de acero inoxidable 316. Caudal máximo: 156 gpm. Tamaño máximo de sólidos: ¼ pulg. Elevación máxima de succión: 24 pies. Entradas/salidas: accesorios triclamp de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GAWD005.4a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C328
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 156
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 16