Bomba de diafragma Warren Rupp SB1 ½-A (90 GPM máx.)
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1 ½-A. N/S: 368785. Tipo: SGN-5-SS. Las bombas metálicas Sandpiper Heavy Duty Ball HDB (SB) son ideales para fluidos finos a viscosos y de sólidos pequeños a fluidos cargados. El tamaño 1.5 puede generar hasta 90 GPM a baja presión y hasta 100 PSI con bajo caudal. Las aplicaciones de lodos/lodos son adecuadas si se utiliza el puerto de descarga inferior. Consulte el cuadro a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones. Características adicionales: Construcción totalmente atornillada y de paredes gruesas. Biela de diafragma duradera. Conexiones de colectores horizontales y verticales. Rango de sólidos de 0,25 (6 mm) a 0,86 (22 mm). Imprima en seco hasta 20 pies de agua. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7-3/8 pulgadas de ancho x 3 pies 4-7/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP330.1a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SB1 ½-A
- Serial Number: 368785
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 19.375
- Height (Inches): 40.875