Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1
Bomba de doble diafragma Versa-Matic serie E1. Modelo: Atornillado Metálico E1. Material de construcción: Aluminio. Capacidad nominal: 35 gpm. Tamaño máximo de partícula: 0,125 pulgadas de diámetro. El E1 de 1" de Versa-Matic es autocebante y cuenta con un sistema de válvula de aire resistente a la corrosión que prácticamente elimina la formación de hielo, el calado y la necesidad de lubricación. Tamaños de puerto: 1-1/2 pulg. roscada (hembra) NPT, entrada de aire /escape: 0,375 pulgadas de diámetro NPTF/NPT Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN6a).
Product Details
- Cantidad en stock: DPCO273.2
- Manufacturer: Versa Matic
- Model: Bolted Metallic E1
Pump Details