Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP
Bomba de diafragma Gorman-Rupp - 3 HP. Modelo 3D-8. S/N: 716630. Capacidad: 63 gpm a 20 TDH. La serie XP son bombas de diafragma de servicio pesado diseñadas para servicios exigentes en ubicaciones peligrosas como aguas subterráneas. Propulsado por gasolina. La bomba es autocebante hasta 25 pies. La unidad tiene un mango de 23 pulgadas y un juego de bombas de 10 pulgadas de diámetro. ruedas. Entradas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Adaptador tipo F. Salidas: (1) acoplador tipo B de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC257.1
- Manufacturer: Gorman-Rupp
- Model: 3D-8
- Serial Number: 716630
Pump Details