Bomba de diafragma de acero inoxidable Warren Rupp
Bombas de diafragma de acero inoxidable Warren Rupp. Modelo: SSA2-A. Desplazamiento por carrera: 0,43 galones. Flujo máximo por minuto: 140 galones. Manejo máximo de sólidos: 2 pulg. Presión máxima de descarga: 125 psi. Tamaño de la tubería: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. (Repuestos disponibles).
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP154.16
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SSA2-A
Pump Details