Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell
Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell. Modelo: H25X-FSGNNEH. El caudal de la bomba nueva es de 20 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor de lección, 7,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz. Las bombas Hydra-Cell de Wanner presentan: diseño compacto sin sello y son la opción óptima para manejar fluidos corrosivos o abrasivos con partículas, fluidos calientes, polvos humectables, adhesivos, agua salada, agua recuperada, lodos, gases líquidos, fertilizantes, soluciones jabonosas y otros. con propiedades viscosas. Base de acero inoxidable. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (ACN86).
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF2261.2
- Manufacturer: Wanner Engineering Inc.
- Model: H25X-FSGNNEH
- Serial Number: 67811
Pump Details