Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper
Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper. Modelo: SSB1-A. Capacidad máxima: 54 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,36 gal. Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. Presión máxima de descarga: 100 psi. Diseñado para cumplir con los estándares del USDA. Las aplicaciones incluyen: carnes y aves. Las piezas húmedas son de acero inoxidable 316 y 302/304 electropulido. Las piezas no húmedas son de aluminio y polipropileno niquelado no electrolíticamente. Equipado con elastómeros de nitrilo blanco de calidad alimentaria. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire de conexión rápida, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ205.6
- Manufacturer: Sandpiper
- Model: SSB1-A
Pump Details