Bomba neumática de doble diafragma Wilden sin usar
Bomba de doble diafragma accionada por aire Wilden sin usar. Modelo: M2. Capacidad a una presión suministrada de 80 psig: 18 gpm a 140 tdh. Límites de temperatura: 32 °F a 175 °F. Sólidos máximos manejados: 1/8 pulg. Altura de succión: 18 pies (seco) y 25 pies (húmedo). La Wilden "Champ" es una bomba con todas las partes húmedas de polipropileno moldeado por inyección. Las características de las bombas de la serie T2 son su fuerte capacidad de elevación de succión, durabilidad en las condiciones más adversas, bajo costo inicial y facilidad de mantenimiento. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 4-1/4 pulg. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-1/4 pulg. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (escape de aire), (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 4-1/4 pulg. brida y (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 2-1/4 pulg. Dimensiones totales: 11 pulg. de largo x 8-3/4 pulg. de ancho x 14-1/4 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDGF038.2a
- Manufacturer: Wilden
- Model: M2
Pump Details