Wanner Engineering Inc. Bomba de diafragma Hydra-Cell
Wanner Engineering Inc. Bomba de diafragma Hydra-Cell. Modelo: D10SL SE SHEHC. S/N 97708. Capacidad máxima: 6 gpm. Entrega a presión máxima: 292 revs/gal, Presión máxima de entrada: 250 psi. Temperatura máxima: 250 °F. Conjunto de cabezal y asiento de válvula de acero inoxidable 316. Material de diafragma y junta tórica: EPDM. Motor industrial Baldor, 3 hp, 230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 1750 rpm, 60 Hz, trifásico. La bomba Hydra-Cell está construida de manera resistente para realizar el trabajo sin la preocupación constante por fallas de la bomba y reparaciones costosas. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH039.5a
- Manufacturer: Wanner Engineering Inc.
- Model: D10SL SE SHEHC
- Serial Number: 97708
Pump Details