Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper
Bomba de diafragma de aluminio Warren Rupp/SandPiper. Modelo SA3-A. Entrada/salida: 4 pulgadas, con bridas. Caudal ajustable: 0 a 260 gpm. Manejo de sólidos de hasta casi 3 pulgadas. Cargas de hasta 125 psi o 289 pies de agua. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto. Válvula de aleta Las bombas Sandpiper serie SA se recomiendan especialmente para lodos y líquidos con sólidos suspendidos. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. (ACN31a).
Product Details
- Cantidad en stock: OI09
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SA3-A
Pump Details