Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell
1994 Wanner Engineering Inc. Bomba de desplazamiento positivo Hydra-Cell. Modelo: H25X-FSGNNEH. S/N: 67812. Capacidad de la bomba: 33,33 gpm. Motor de lección, 7,5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 20-18,4/9,2 amperios, 60 Hz. Características típicas de las bombas Hydra-Cell: diseño compacto sin sello, durabilidad y simplicidad hacen de las bombas Hydra-Cell la opción óptima para manejar fluidos agresivos, fluidos abrasivos con partículas, fluidos calientes, fluidos corrosivos, abrasivos, polvos humectables, fluidos de corte y fluidos ultrapuros. , adhesivos, agua salada, agua recuperada, lodos, gases líquidos, fertilizantes, fluidos viscosos, productos químicos, soluciones jabonosas. Base de acero inoxidable. Entrada de la bomba: rosca de 2 pulgadas (hembra), salida: rosca de 1-1/2 pulgadas (hembra). Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN60).
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF2261B.2
- Manufacturer: Wanner Engineering Inc.
- Model: H25X-FSGNNEH
- Serial Number: 67812
Pump Details