Bomba de diafragma Warren
Bomba de diafragma Warren. Modelo: SA2-A. Tipo: DF-3-SS. S/N: 179812. Operado neumáticamente. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de la bomba: 140 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,43 galones. Presión máxima de descarga: 125 psi. Válvula de mariposa Serie SA, esta bomba está especialmente recomendada para lodos y líquidos con sólidos en suspensión. Las válvulas de mariposa permiten el paso de sólidos suspendidos del tamaño de una línea sin sufrir daños. Entrada de la bomba: conector de línea 'S' de 2 pulg., salida: rosca de 2 pulg. (hembra). Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DCBJ893.2
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SA2-A
- Serial Number: 179812
Pump Details