Warren Rupp PB12; -Una bomba de diafragma
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. N º de Modelo. PB ½ -A. Tipo: TGN-3-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Cuenta con una válvula de retención de bola sólida alimentada por aire comprimido y con un diseño de relación 1:1. (1) Entrada MNPT de ¾ pulg. (1) Salida MNPT de ¾ pulg. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 10-1/8 pulgadas de largo x 7-1/8 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP278.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB ½ -A
- Serial Number: 586646
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Drive Ratio: 1
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10.125
- Width (Inches): 7.125
- Height (Inches): 11.5