Warren Rupp S05B2P2TPNS000. Bomba de diafragma (14 GPM máx.)
2007 Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: S05B2P2TPNS000. Capacidad aproximada: 14 gpm. Maneja sólidos de hasta 0,125 pulg. (3 mm) de tamaño. Rangos de temperatura de funcionamiento: 180°F a 32°F. Presión de aire máxima recomendada: 100 psi. Cuenta con una válvula de retención de bola sólida alimentada por aire comprimido y con un diseño de relación 1:1. Material mojado: polipropileno. Materiales de construcción del diafragma/válvula de retención: PTFE virgen-Santoprene/asiento de la válvula de retención de PTFE virgen de respaldo: PTFE virgen. (1) Entrada MNPT de ¾ pulg. (1) Salida MNPT de ¾ pulg. (1) Entrada de línea aérea FNPT de ½ pulg. Peso de envío: 16 libras. Dimensiones totales: 10-1/8 pulgadas de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto (ACN7).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP269.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: S05B2P2TPNS000.
- Serial Number: 1555195
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 14
- Drive Ratio: 1
- Minimum Temperature (F): 32
- Maximum Temperature (F): 180
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0/75
- Inlet/Outlet 1 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 Type: MNPT
- Inlet/Outlet 3: Inlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10.125
- Width (Inches): 7.25
- Height (Inches): 11.75
- Weight (LBS): 16
- ACN: 7
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007