Bomba de diafragma Warren Rupp PB1-A
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB1-A. S/N: 331008. Tipo: TGN-1-PP. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (2) 1-1/4 pulg. NPT. (1) Entrada de aire FNPT de ¾ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP284.a
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB1-A
- Serial Number: 331008
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.25
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.75
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 10.5
- Height (Inches): 19