Bomba de diafragma Warren Rupp SB1-A
Bomba de doble diafragma Warren Rupp Sandpiper. Modelo: SB1-A. S/N: 534432. Tipo: SGN-4-SS. Presión de aire máxima recomendada: 100 PSI. Entrada: (2) 1-1/4 pulg. NPT. (1) Entrada de aire de ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 11-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 3-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP281.1
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: SB1-A
- Serial Number: 534432
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- # Inlets/Outlets: 3
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.25
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.25
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
- Inlet/Outlet 3: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 14
- Width (Inches): 11.625
- Height (Inches): 15.75