Bomba de diafragma Warren Rupp PB3/4-A (25 GPM máx.)
Bomba de doble diafragma accionada por aire Warren Rupp Sandpiper. Modelo: PB3/4-A. Tipo: TR-3-PP. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 20 gpm con un flujo de aire requerido y una presión de 30 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Construcción de polipropileno con diafragmas Hytrel. Límites de temperatura: 40ºF mín. y 150ºF Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN6).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA218
- Manufacturer: Warren Rupp
- Model: PB3/4-A
- Serial Number: 543770
Pump Details
- Pump Type: Diaphragm
- Max Gallons Per Minute GPM: 25
- Minimum Temperature (F): 40
- Maximum Temperature (F): 150
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
- # Inlets: 2
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.25
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 3 Type: Bevel Seat
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 0.25
- Inlet/Outlet 4 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 21
- Width (Inches): 9.5
- Height (Inches): 19